Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TEP 100-2416 DC/DC CONVERTER, 28V, 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1869118
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 100-2416
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Produktpalette: TEP 100 Series
  • DC/DC-Wandler: Half-Brick
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 12.7 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 61 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 48.26 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 28 V
  • Isolationsspannung: 2.25 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsleistung, max.: 100 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 18 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3.6 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TEP 100-2416, 1869118, 186-9118
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 133,91*
    € 178,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 128,36*
    € 178,29*
    € 6,90*
    ab € 129,70*
    € 182,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 178,29*
    € 212,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 176,56*
    € 210,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 168,40*
    € 200,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 155,62*
    € 185,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 152,44*
    € 181,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 149,27*
    € 177,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 146,08*
    € 173,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 142,92*
    € 170,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 128,36*
    € 152,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    3413.0328.22
    ab € 0,239*
    Zubehör
    Traco
    TEP-HS1
    ab € 27,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.