Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4718ESD 15 ESD-SCHRAUBENDREHER T15 X 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2058454
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4718ESD 15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 170 mm
  • Torx-Größe: T15
  • Klingenlänge: 80 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX TR), ESD-Schraubendreher TORX TR, ESD-Schraubenzieher TORX TR, ESD-TORX TR-Schraubendreher, ESD-TORX TR-Schraubenzieher, TORX TR-ESD-Schraubendreher, TORX TR-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 15x80, torx-vde-schraubendreher t15, vde-schraubendreher (torx®), Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sicherheitsschrauben, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4718ESD 15, 2058454, 205-8454
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,15*
    € 10,37*
    € 6,90*
    ab € 6,95*
    € 10,40*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,56*
    € 11,99*
    € 5,95*
    ab € 9,50*
    € 15,12*
    € 8,95*
    ab € 12,49*
    € 18,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4730ESD
    ab € 25,53*
    Zubehör
    C.K Tools
    T4741ESD
    ab € 16,36*
    Zubehör
    C.K Tools
    T4741SESD
    ab € 16,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.