Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIM-TTI INSTRUMENTS TF960 FREQUENZZÄHLER, 6GHZ, 10-STELLIG, TCXO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291503
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     TF960
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzzähler
frequenzzähler
Bandbreite: 6 GHz
  • Produktpalette: TF900 Series
  • Außenhöhe: 88 mm
  • Außenbreite: 260 mm
  • Empfindlichkeit: 15 mVrms
  • Prüffrequenz: 0.001Hz bis 6GHz
  • Zählermessfunktionen: Frequenz
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 10
  • Außentiefe: 235 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: Universeller Adapter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Signalgeneratoren, Zähler, AIM-TTI INSTRUMENTS, TF960, 2291503, 229-1503
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 432,26*
    € 510,05*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 447,52*
    € 510,07*
    Frei Haus
    ab € 455,61*
    € 533,80*
    € 6,90*
    ab € 521,65*
    € 590,43*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 557,62*
    € 633,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 510,07*
    € 606,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 505,29*
    € 601,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 469,27*
    € 558,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 461,87*
    € 549,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 447,52*
    € 532,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ROLINE
    11.02.8970
    ab € 5,35*
    Zubehör
    Aim-TTi
    PFM3000
    ab € 154,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.