Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC FFSD-05-D-03.00-01-N FLACHBANDKABEL, IDC, 1.27MM, 3ZOLL 10POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2308530
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     FFSD-05-D-03.00-01-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 10pol
Kabellänge - Imperial: 3 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 76.2 mm
  • Produktpalette: Tiger Eye FFSD
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.27 mm
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IDC-Buchse auf IDC-Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, samtec flachbandkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, SAMTEC, FFSD-05-D-03.00-01-N, 2308530, 230-8530
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,93*
    € 14,49*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 6,69*
    € 14,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Samtec
    FTS-105-01-F-DV
    ab € 0,82*
    Zubehör
    Samtec
    FTSH-105-01-L-DV
    ab € 0,76*
    Zubehör
    Samtec
    FTSH-105-01-L-DH
    ab € 1,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.