Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 33 15 243 0200 011 FLACHBANDKABEL, IDC, GRAU, 200MM, 32POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2311463
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33 15 243 0200 011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
Flachkabel
Kabellänge - Imperial: 7.87 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 200 mm
  • Produktpalette: -
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.27 mm
  • Anzahl der Positionen: 32 -polig
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IDC-Buchse auf IDC-Buchse
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: harting flachkabel, flachkabel, flachbandkabel 32pol, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, HARTING, 33 15 243 0200 011, 2311463, 231-1463
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,79*
    € 15,96*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 12,23*
    € 17,54*
    € 6,90*
    ab € 12,41*
    € 17,82*
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 12,36*
    € 21,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,62*
    € 25,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,29*
    € 25,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,85*
    € 23,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,81*
    € 21,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,12*
    € 20,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    15 15 032 2601 000
    ab € 3,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.