Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODELCRAFT PAB1415 SCHLEIFPADS, 35MM, 1500G, 10ER-PACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2314954
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     PAB1415
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminiumoxid
Schleifmittel
Schleifpapier
Werkstattbedarf
Länge: -
  • Schleifkorngröße: Fein
  • Breite: -
  • Produktpalette: -
  • Schleifmittelfarbe: -
  • Schleifkörper: Kissen
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, MODELCRAFT, PAB1415, 2314954, 231-4954
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,03*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.