Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA 10066410 KABELVERSCHRAUB PA 3MM-7MM GRAU PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2344185
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung
Kabeldurchmesser, max.: 7 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: ESKV
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68, IP69K
  • Gewindemaß - Metrisch: M12 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Grau
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: 3 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, WISKA, 10066410, 2344185, 234-4185
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    unbekannt
    50
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,2614*
    € 0,3752*
    5 Tage
    800
    50
    pro Stück
    € 6,95*
    ab € 0,2615*
    € 0,3753*
    50
    pro Stück
    € 5,00*
    ab € 0,2682*
    € 0,3782*
    50
    pro Stück
    € 3,90*
    ab € 0,3034*
    € 0,4234*
    Lager 139
    77
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 3,04*
    € 11,84*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Paket
    ab 100000 Pakete
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,304* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wiska
    10062183
    ab € 6,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.