Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR IXFH42N60P3 MOSFET, N-KANAL, 600V, 42A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429709
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFH42N60P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.185 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 42 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • Verlustleistung: 830 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4.5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, IXFH42N60P3, 2429709, 242-9709
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,77*
    € 11,09*
    Lager 139
    1123
    € 14,99*
    ab € 5,44*
    € 11,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    R6042JNZ4C13
    ab € 4,52*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    STW48N60M2
    ab € 4,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.