Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI EGF1D GLEICHRICHTERDIODE, EINFACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438213
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     EGF1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: EGF1D
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, ONSEMI, EGF1D, 2438213, 243-8213
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,161*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 7500 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 22500 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    US1D-E3/61T
    ab € 0,0661*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.