Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI ES3D GLEICHRICHTERDIODE, EINFACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438219
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ES3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 100 A
  • Produktpalette: ES3D
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 950 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 20 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, ONSEMI, ES3D, 2438219, 243-8219
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,145*
    € 0,181*
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,136*
    € 0,196*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,183*
    € 0,684*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,65*
    € 1,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 588,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    ES3D-E3/57T
    ab € 0,145*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.