Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODELCRAFT PMA2003 ABDECKBAND, 18M X 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453469
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     PMA2003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken bei Malerarbeiten
  • Banddicke, gesamt: -
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 18 m
  • Rollenlänge - imperial: 59.1 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.118 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 3 mm
  • Klebebandfarbe: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Klebstoff: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abklebeband 3mm, abdeckband, Abdeckbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MODELCRAFT, PMA2003, 2453469, 245-3469
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,18*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T0957-1
    ab € 9,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.