Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M6-CNSTWZ50 KÄFIGMUTTER, BREIT, M6, KST.STAHL, PK50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2490485
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M6-CNSTWZ50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip-mutter m6
clip mutter
Befestigungsüberzug: Zink
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Kohlenstoffstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M6
  • Panelstärke, max.: 2.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Käfigmuttern, Muttern, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M6-CNSTWZ50, 2490485, 249-0485
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2232* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 20,80*
    € 24,75
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 19,76*
    € 23,51
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 19,07*
    € 22,69
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 18,47*
    € 21,98
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,39*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.