Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC SFS5-DC24V SICHERH.RELAIS 5PST-NO SPST-NC 250V 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503638
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SFS5-DC24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Kontaktkonfiguration: 5PST-NO, SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: SF
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, kartenrelais 24v, schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, SFS5-DC24V, 2503638, 250-3638
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,01*
    € 29,87*
    Lager 139
    232
    € 14,99*
    ab € 17,41*
    € 31,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,17*
    € 37,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,68*
    € 35,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,94*
    € 32,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,90*
    € 24,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.