Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4811 08 SCHRAUBENDREHER SCHLITZ DURCHGEH. 200MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505375
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4811 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Gesamtlänge: 320 mm
  • Klingenlänge: 200 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Größe der Spitze: 10 mm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4811 08, 2505375, 250-5375
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 10,35*
    € 16,95*
    € 6,90*
    ab € 13,87*
    € 19,50*
    Lager 139
    17
    € 14,99*
    ab € 14,57*
    € 22,53*
    € 5,95*
    ab € 15,39*
    € 24,15*
    € 8,95*
    ab € 24,87*
    € 34,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,53*
    € 26,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,18*
    € 26,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,71*
    € 24,64
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,58*
    € 22,11
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 17,89*
    € 21,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.