Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERGA HPS-502-G-RANGE D DRUCKSCHALTER, 25-75MBAR, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505601
Hersteller:
     Herga
Herst.-Nr.:
     HPS-502-G-RANGE D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Druckanschluss: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebsdruck, max.: 75 mbar
  • Betriebsdruck, min.: 25 mbar
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Druckschalter, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HERGA, HPS-502-G-RANGE D, 2505601, 250-5601
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,04*
    € 70,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,67*
    € 68,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,35*
    € 56,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,99*
    € 47,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,27*
    € 46,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,01*
    € 42,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,73*
    € 38,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,07*
    € 38,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 31,42*
    € 37,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,44*
    € 31,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.