Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Steckbrücke
>
Artikel
WURTH ELEKTRONIK 687718100002 FFC-KABEL, 18 POS., 100MM, 60V, WEISS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2520360
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
687718100002
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Kabellänge - Imperial:
3.9 Zoll
Kabellänge - Metrisch:
100 mm
Rastermaß:
0.5 mm
Anzahl der Adern:
18 Ader(n)
Mantelfarbe:
Weiß
Produktpalette:
6877
Kontaktausrichtung:
Kontaktflächen auf den gegenüberliegenden Seiten
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
FFC / FPC-Kabel (Flat Flex) / Überbrückungskabel
Weitere Suchbegriffe:
Flachkabel
,
Klemmen Querverbinder
,
Steckbrücke
,
flachbandkabel 18 pol 100mm
,
flachkabel
,
flachkabel 18 pol
,
(Flat
,
Einzeladern
,
FFC
,
Flex)
,
FPC-Kabel
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Überbrückungskabel
,
WURTH ELEKTRONIK
,
687718100002
,
2520360
,
252-0360
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
39
€ 14,99*
ab € 1,55*
€ 2,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,43*
€ 4,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WURTH ELEKTRONIK 687318124422 ZIF-STECKVERBINDER, FPC, 18 POS., 0.5MM
Würth Elektronik
687318124422
ab € 1,59*
Zubehör
Wurth Elektronik WR-FPC, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 18-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm
Würth Elektronik
687118183722
ab € 1,33*
Zubehör
Wurth Elektronik WR-FPC, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 18-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm
Würth Elektronik
687118183722
ab € 5.062,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen