Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6V84-E/ST OP-AMP, 5MHZ, 4V/US, 9UV, TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2542700
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6V84-E/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Spannungsanstieg: 4 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 9 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Anstiegsrate: 4 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.2V bis 5.5V
  • Eingangsruhestrom: 2 pA
  • Bandbreite: 5 MHz
  • Verstärkertyp: Driftfrei
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: TSSOP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 5 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Operationsverstärker, Verstärker, MICROCHIP, MCP6V84-E/ST, 2542700, 254-2700
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,21*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-TSSOP14
    ab € 2,52*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.