Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - JOKAB 2TLA020070R4600 SICHERHEITS-SPS, 20 I/O, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2550719
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020070R4600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABB HMI-Panel
ABB-SPS
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Anzahl der Digitalausgänge: 4
  • Produktpalette: Pluto
  • Messanzeige: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: -
  • Anzahl der Digitaleingänge: -
  • Anzahl der Analogeingänge: 8
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Analogausgänge: 8
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Überwachungsrelais, sicherheitsschaltgerät abb, schutztürwächter, (SPS), Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Speicherprogrammierbare, SPS-Prozessoren, Steuerungen, ABB - JOKAB, 2TLA020070R4600, 2550719, 255-0719
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 700,32*
    € 766,44*
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 779,08*
    € 826,42*
    € 6,90*
    ab € 820,62*
    € 875,84*
    12 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 1.022,04*
    € 1.104,73*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 1.155,58*
    € 1.228,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.228,65*
    € 1.462,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.226,12*
    € 1.459,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.195,59*
    € 1.422,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.174,29*
    € 1.397,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.155,58*
    € 1.375,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2TLA020071R9300
    ab € 511,66*
    Zubehör
    ABB
    2TLA020054R0000 Tina 1A
    ab € 39,84*
    Zubehör
    ABB
    2TLA020070R2000 IDFIX-R
    ab € 12,83*
    Zubehör
    ABB
    2TLA020054R0200 Tina 3A
    ab € 38,94*
    Zubehör
    ABB
    2TLA020070R5800 Pluto cable USB
    ab € 55,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.