Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RF301BM2SFHTL GLEICHRICHTER AEC-Q101 3A 200V TO-252-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2581601
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RF301BM2SFHTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 40 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 930 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 25 ns
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: TO-252 (DPAK)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, ROHM, RF301BM2SFHTL, 2581601, 258-1601
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,244*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,237*
    € 1,47203
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 244 13 D PAK
    ab € 0,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.