Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST R3G220-RC05-03 RADIALLÜFTER, 220MMX71MM, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748480
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R3G220-RC05-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Produktpalette: R3G220
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: -
  • Luftstrom - m3/min: 16.92 m³/min
  • Gebläse: Radialgebläse
  • Luftstrom - CFM: 595 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: IP54
  • Nennleistung: 85 W
  • Stromanschluss: 7 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: AC
  • Außentiefe: 71 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Rahmengröße: 220 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter papst, radial kondensator, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, R3G220-RC05-03, 2748480, 274-8480
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 202,70*
    € 339,18*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 284,85*
    € 346,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 346,95*
    € 412,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 346,25*
    € 412,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 338,90*
    € 403,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 324,66*
    € 386,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 284,85*
    € 338,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    CECXX2040MC-F
    ab € 56,93*
    Zubehör
    ebm-papst
    RMECD
    ab € 60,67*
    Zubehör
    ebm-papst
    RMECI
    ab € 47,02*
    Zubehör
    ebm-papst
    CN1003
    ab € 18,15*
    Zubehör
    ebm-papst
    CGCXX00000
    ab € 57,71*
    Zubehör
    ebm-papst
    TMSB00000-01
    ab € 128,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.