Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL DT000089 LED-LUPENLEUCHTE, 5 DIOPTRIEN, 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2769999
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     DT000089
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe
Lupe: Tisch
  • Produktpalette: Magnifying Lamps
  • Zur Verwendung mit: Präzisions- und Inspektionsarbeiten
  • Vergrößerung: 5 Dioptrien
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: UK
  • Armlänge: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Inspektion, Lupen, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, DT000089, 2769999, 276-9999
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 38,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,20*
    € 77,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,49*
    € 74,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,66*
    € 61,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,08*
    € 54,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,07*
    € 53,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,77*
    € 46,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.