Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL DT000092 LED-LUPENLEUCHTE, 3 DIOPTRIEN, 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2770002
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     DT000092
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe
Lupe: Tisch
  • Produktpalette: Magnifying Lamps
  • Zur Verwendung mit: Präzisions- und Inspektionsarbeiten
  • Vergrößerung: 3 Dioptrien
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: UK
  • Armlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Inspektion, Lupen, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, DT000092, 2770002, 277-0002
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 39,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,82*
    € 79,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,35*
    € 76,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,25*
    € 63,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,53*
    € 56,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,62*
    € 55,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,71*
    € 47,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.