Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI DAA51CM24 ZEITRELAIS, SPDT, 100H, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787101
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DAA51CM24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais
Produktpalette: DAA51
  • Zeit, min.: 0.1 s
  • Versorgungsspannung, max.: 240 V
  • Timer-Ausgang: 1 Umschaltrelais
  • Anzahl Timing-Bereiche: 7 Bereich(e)
  • Nennstrom: 5 A
  • Zeit, max.: 100 h
  • Verbindung / Anschluss: Schraubanschlüsse
  • Timerfunktionen: Ansprechverzögert
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Analoge, Automatisierung, DIN-Schiene, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, CARLO GAVAZZI, DAA51CM24, 2787101, 278-7101
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 38,04*
    € 51,51*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 39,82*
    € 53,02*
    Frei Haus
    ab € 50,32*
    € 66,09*
    € 6,90*
    ab € 46,86*
    € 66,11*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 73,83*
    € 109,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,70*
    € 130,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,56*
    € 129,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,94*
    € 105,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,61*
    € 99,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 81,91*
    € 97,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 73,83*
    € 87,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    8966810
    ab € 28,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.