Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC S4EB-12V RELAIS, 4PST-NO, 12VDC, 4A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787185
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     S4EB-12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: 4PST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 720 ohm
  • Produktpalette: S
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 4 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, kartenrelais 12v, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, S4EB-12V, 2787185, 278-7185
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 7,77*
    € 14,48*
    50
    Frei Haus
    ab € 11,37*
    € 15,62*
    Lager 139
    74
    1
    € 14,99*
    ab € 10,95*
    € 24,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,33*
    € 28,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.