Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1812C103F5GACTU KONDENSATOR 0.01æF 50V 1% C0G/NP0 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820794
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1812C103F5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1812 [Metrisch: 4532]
  • Kondensatoranschlüsse: Standard-Anschluss
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4.58 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C1812C103F5GACTU, 2820794, 282-0794
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,90*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.