Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S415KN-A LASTTRENNSCHALTER, 4POL, 415V, 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2831426
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S415KN-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter abb
Montage des Lasttrennschalters: -
  • Produktpalette: -
  • Anschlussart des Lasttrennschalters: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Zulassungen/Standards: IEC, CE
  • AC-Kontaktspannung, max.: 415 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 40 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: trennschalter, Automatisierung, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schutz, Steuerung, ABB, S415KN-A, 2831426, 283-1426
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 53,73*
    € 72,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 54,35*
    € 73,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,53*
    € 87,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,04*
    € 85,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,43*
    € 80,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,94*
    € 74,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,35*
    € 64,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    466188
    ab € 39,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.