Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LB6MB-M1T6B DRUCKTASTER, DPDT, 5A, 250VAC, STECK/LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833171
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LB6MB-M1T6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: LB
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 18.2 mm
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, IDEC, LB6MB-M1T6B, 2833171, 283-3171
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,67*
    € 38,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,15*
    € 37,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,86*
    € 33,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,58*
    € 31,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,00*
    € 29,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,17*
    € 28,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,88*
    € 23,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.