Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR 2912512-01 CRIMPZANGE, 5.84MM-6MM-ADERENDHÜLSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-2890903
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     2912512-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Crimpwerkzeug: Crimpzange
  • Zur Verwendung mit: Aderendhülsen, 5.84mm bis 6mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen crimpzange, Crimpwerkzeuge, Steckverbinder, Werkzeuge, STEWART CONNECTOR, 2912512-01, 2890903, 289-0903
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 432,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 543,24*
    € 646,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 524,63*
    € 624,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 466,04*
    € 554,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 442,65*
    € 526,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 432,61*
    € 514,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.