Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 143608 PROMO SORTIM.KASTEN 9 FÄCHER 278X79X337MM BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2897475
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     143608 PROMO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrung
Lagerung
Sortimentskästen
Werkstattbedarf
Produktpalette: CarryLite
  • Außenbreite - Zoll: 13.27 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 10.94 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 79 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.11 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 337 mm
  • Material der Box: PC (Polycarbonat), PP (Polypropylen)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Farbe der Box: Blau
  • Außentiefe - metrisch: 278 mm
  • Art der Box: Allgemeine Lagerung
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, RAACO, 143608 PROMO, 2897475, 289-7475
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 49,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,33*
    € 80,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,90*
    € 78,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,01*
    € 76,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,60*
    € 70,92
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 58,41*
    € 69,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,72*
    € 65,12
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 53,60*
    € 63,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,18*
    € 58,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    146395
    ab € 82,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.