Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T9GS2L14-12 LEISTUNGSRELAIS SPST-NC 20A, 250VAC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2902048
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T9GS2L14-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 160 ohm
  • Produktpalette: T9G
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 20 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, T9GS2L14-12, 2902048, 290-2048
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,56*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.