Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T9GV1L24-110 RELAIS, SPST-NO, 480VAC, 30A, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2902061
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T9GV1L24-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 13.444 kohm
  • Produktpalette: T9G
  • Relaismontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Durchsteckmontage
  • Spulenspannung: 110 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, T9GV1L24-110, 2902061, 290-2061
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,24*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.