Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T9GS2L24-12 RELAIS, SPST-NC, 480V AC, 20A, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2902078
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T9GS2L24-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 160 ohm
  • Produktpalette: T9G
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Schnellsteckanschlüsse, Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 20 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, T9GS2L24-12, 2902078, 290-2078
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,42*
      
    Preis gilt ab 5.040 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 420 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 840 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 2520 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 5040 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.