Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC002468 USB-KABEL 2.0, A/B-STECKER 3M SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907925
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002468
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: Multicomp Pro USB 2.0 Cables with Ferrites
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, usb druckerkabel 3m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, MULTICOMP, MC002468, 2907925, 290-7925
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,58*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.