Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC002485 USB-KABEL 3.0 A/MICRO-B-STECK 2M BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907942
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002485
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-B-Stecker auf Micro-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb auf micro usb kabel 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, MULTICOMP, MC002485, 2907942, 290-7942
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,46*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.