Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC002486 USB-KABEL 3.0 A/MICRO-B-STECK 3M BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907943
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002486
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-B-Stecker auf Micro-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, MULTICOMP, MC002486, 2907943, 290-7943
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,15*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.