Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009265 KABEL DP-STECKER/VGA-BUCHSE SCHWARZ 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908955
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009265
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VGA Verlängerungskabel
vga verlängerungskabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: VGA-Buchse
  • Steckverbinder A: DisplayPort-Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, MULTICOMP PRO, MP009265, 2908955, 290-8955
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,64*
    € 18,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.