Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA 72-10455 ANEMOMETER, DIGITAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2910368
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-10455
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Relative Luftfeuchtigkeit: -
  • Außenhöhe: 162 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Außenbreite: 78 mm
  • Außentiefe: 30 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Luftgeschwindigkeit: -
  • Beaufort-Stärke: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer, Eigenschaften, Gas-Analyse, Luft, Luftströmungsmesser, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, TENMA, 72-10455, 2910368, 291-0368
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 79,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,37*
    € 133,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,36*
    € 131,33
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 97,93*
    € 116,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,05*
    € 114,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,92*
    € 107,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,14*
    € 94,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.