Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW INSTEK PEL-3032E ELEKTRONISCHE DC-LAST, 1 KANAL, 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930377
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PEL-3032E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Nennleistung: 300 W
  • Produktpalette: PEL-3000E Series
  • DC-Last: Programmierbar
  • Betriebsspannung, min.: 2.5 V
  • Betriebsstrom, max.: 15 A
  • Betriebsspannung, max.: 500 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Herstellergewährleistung: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: DC-Lasten, Elektronische, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, GW INSTEK, PEL-3032E, 2930377, 293-0377
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.513,00*
    € 1.674,78*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.511,51*
    € 1.681,16*
    € 6,90*
    ab € 1.762,68*
    € 1.936,63*
    Frei Haus
    ab € 1.541,19*
    € 1.936,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.674,78*
    € 1.992,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.655,41*
    € 1.969,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.588,05*
    € 1.889,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.547,91*
    € 1.842,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.513,00*
    € 1.800,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.