Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

MIDAS DISPLAYS MCFFC36WA50-1963 FFC/FPC-KABEL, TFT-LCD-ANZEIGE, 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930746
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MCFFC36WA50-1963
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
ffc-kabel
Produktpalette: -
  • Konfektionierter Kabeltyp: FFC-/FPC-Kabel
  • Anzahl der Drähte: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kabellänge: 50 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Verbindungslösungen, MIDAS DISPLAYS, MCFFC36WA50-1963, 2930746, 293-0746
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,308*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,197*
    € 1,42443
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.