Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Flachkabel
>
FFC-Kabel
>
Artikel
MIDAS DISPLAYS MCFFC36WB50-1963 FFC/FPC-KABEL, TFT-LCD-ANZEIGE, 50MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2930747
Hersteller:
MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
MCFFC36WB50-1963
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
ffc-kabel
Produktpalette:
-
Konfektionierter Kabeltyp:
FFC-/FPC-Kabel
Anzahl der Drähte:
-
SVHC:
No SVHC (10-Jun-2022)
Kabellänge:
50 mm
RoHS konform: Ja
... >
Optoelektronik und LED-Beleuchtungsbauelemente
>
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
Verbindungslösungen
Weitere Suchbegriffe:
Anzeigen
,
Displays
,
Optoelektronik
,
Verbindungslösungen
,
MIDAS DISPLAYS
,
MCFFC36WB50-1963
,
2930747
,
293-0747
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,363*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,511*
€ 1,79809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen