Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RF1001NS2DTL GLEICHRICHTER, 2FACH, 10A, 200V, TO-263S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947573
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RF1001NS2DTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Durchlassstoßstrom: 80 A
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 10 A
  • Durchlassspannung, max.: 930 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 25 ns
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: TO-263S
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, ROHM, RF1001NS2DTL, 2947573, 294-7573
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,568*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    RF1001NS2DFHTL
    ab € 0,798*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.