Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RQ5E025ATTCL MOSFET, P-KANAL, -2.5A, -30V, SOT-346T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2948678
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RQ5E025ATTCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.07 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 2.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-346T
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ROHM, RQ5E025ATTCL, 2948678, 294-8678
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,111*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    RQ5E025SPTL
    ab € 0,214*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.