Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RQ5E035XNTCL MOSFET, N-KANAL, 3.5A, 30V, SOT-346T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2948685
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RQ5E035XNTCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
rohm mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.035 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 3.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-346T
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ROHM, RQ5E035XNTCL, 2948685, 294-8685
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,141*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    RQ5E035BNTCL
    ab € 0,0962*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.