Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 79-9724-100-08 SENSORKABEL 8P M12-STECK/M12-BUCHSE 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949578
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-9724-100-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • Produktpalette: 876
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Steckverbinder Typ B: M12-Buchse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, BINDER, 79-9724-100-08, 2949578, 294-9578
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 79,04*
    € 113,50*
    Lager 139
    15
    Frei Haus
    ab € 78,58*
    € 113,52*
    € 6,90*
    ab € 79,01*
    € 141,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,52*
    € 135,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,77*
    € 134,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,16*
    € 122,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,55*
    € 113,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 93,09*
    € 110,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 91,16*
    € 108,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 89,09*
    € 106,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,58*
    € 93,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08-2424-010-000
    ab € 2,05*
    Zubehör
    Binder
    08-2425-010-000
    ab € 1,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.