Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3365-40 FLACHBANDKABEL, 40ADR, 28AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-296892
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3365-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 50.8 mm
  • Produktpalette: 3365
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Anzahl der Adern: 40 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.072 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3365-40, 296892, 296-892
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 79,99*
    € 143,28*
    Lager 139
    23
    Frei Haus
    ab € 102,63*
    € 169,70*
    Frei Haus
    ab € 157,46*
    € 200,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 169,70*
    € 201,94
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 167,41*
    € 199,22
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 140,53*
    € 167,23
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 116,66*
    € 138,83
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 102,63*
    € 122,13
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 102,63* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.