Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel, Flachrundkabel, mit Mantel, Geschirmt, 20 Ader(n), 28 AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-297100
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3659-20 SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bandkabel
Flachbandkabel
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 24.1 mm
  • Produktpalette: 3659
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Flachbandkabel: Flachrundkabel mit Mantel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Anzahl der Adern: 20 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.072 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Flach-Rund-Kabel, Flachrundkabel, flachkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3659-20 SF, 297100, 297-100
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 168,22*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 5,60734* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 235,81*
    € 280,61
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 230,25*
    € 274,00
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 195,01*
    € 232,06
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 190,80*
    € 227,05
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 168,22*
    € 200,18
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    94 15 215
    ab € 33,93*
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 4,59*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-502C
    ab € 5,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.