Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP BPW 34 FSR-Z FOTODIODE, AEC-Q101, 950NM, SMDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981624
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPW 34 FSR-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 950 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 60 °
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Dunkelstrom: 2000 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fotodiode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, AMS OSRAM GROUP, BPW 34 FSR-Z, 2981624, 298-1624
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,499*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,913*
    € 1,08647
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.