Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AVC19LAIOFE03T5A04 SCHALTER VANDALENSICH SPST 1A 24V PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992365
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     AVC19LAIOFE03T5A04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Kapazitive
Prozesssteuerung
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Flach
  • Produktpalette: AVC
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: IP68
  • Farbe der Beleuchtung: Blau, Grün
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Schalteranschlüsse: Bedrahtet mit Steckverbinder
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,34*
    € 57,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,71*
    € 54,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,09*
    € 51,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,09*
    € 50,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,14*
    € 47,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,14*
    € 40,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.