Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LMC6482IMX/NOPB OP-AMP, DUAL, 1.5MHZ, 1.3V/US, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004694
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC6482IMX/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 1.3 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 110 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 1.3 V/µs
  • Versorgungsspannung: 3V bis 15.5V
  • Eingangsruhestrom: 20 fA
  • Bandbreite: 1.5 MHz
  • Verstärkertyp: CMOS
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1.5 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LMC6482IMX/NOPB, 3004694, 300-4694
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,68*
    € 0,85*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,79*
    € 1,73*
    3
    € 4,00*
    ab € 1,68*
    € 2,69*
    Lager 139
    703
    1
    € 14,99*
    ab € 0,697*
    € 2,80*
    1 Tag
    25
    1
    Frei Haus
    ab € 1,79*
    € 2,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    LMC6482AIMX/NOPB
    ab € 0,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.