Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LMC6484IN/NOPB OP-AMP, QUAD, 1.5MHZ, 1.3V/US, DIP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004698
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC6484IN/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 1.3 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 110 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anstiegsrate: 1.3 V/µs
  • Versorgungsspannung: 3V bis 15.5V
  • Eingangsruhestrom: 20 fA
  • Bandbreite: 1.5 MHz
  • Verstärkertyp: CMOS
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1.5 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LMC6484IN/NOPB, 3004698, 300-4698
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 1,28*
    € 2,88*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,61*
    € 3,42*
    Lager 139
    809
    1
    € 14,99*
    ab € 2,20*
    € 4,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.